GEWISS - GEWGW74455 SEGNALATORE LUMINOSO BIANCO - GW74455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
60 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564823150
Codice prodotto
GEWGW74455
Cod. produttore
GW74455
Produttore
GEW
Colore della lente:
Bianco
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
BA9s
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
13 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS