GEWISS - GEWGW74362 PULSANTE FUNGO D.40MM RITENUTA+CHIAVE - GW74362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
60 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564825345
Codice prodotto
GEWGW74362
Cod. produttore
GW74362
Produttore
GEW
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Altezza dell'apertura:
13 mm
Forma della lente:
Ovale
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


