GEWISS - GEWGW72135 FUSIBILE GPV 10,3X38 16A 1000V DC - GW72135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale AC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8011564775305
Codice prodotto
GEWGW72135
Cod. produttore
GW72135
Produttore
GEW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale AC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


