GEWISS - GEWGW72122 FUSIBILE GG 14X51 32A 500V - GW72122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8011564113558
Codice prodotto
GEWGW72122
Cod. produttore
GW72122
Produttore
GEW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


