GEWISS - GEWGW72111 FUSIBILE GG 8,5X31,5 2A 400V - GW72111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8011564113473
Codice prodotto
GEWGW72111
Cod. produttore
GW72111
Produttore
GEW
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


