GEWISS - GEWGW72108 FUSIBILE GG 10,3X38 20A 500V - GW72108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
90 AM
EAN
8011564062856
Codice prodotto
GEWGW72108
Cod. produttore
GW72108
Produttore
GEW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro


