pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72092 FUSIBILE DD E33 35A RAPIDO - GW72092

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72092 FUSIBILE DD E33 35A RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice cromatico - Grigio

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564032446

Codice prodotto

GEWGW72092

Cod. produttore

GW72092

Produttore

GEW

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale:

500 V

Codice cromatico:

Grigio

Classe di funzionamento:

Altro

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS