pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70455 INTERRUTTORE ROT.ST.3P 32A M.NERA ATEX - GW70455

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70455 INTERRUTTORE ROT.ST.3P 32A M.NERA ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Per zona Ex polvere - 22

  • Tipologia - Interruttore

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564284555

Codice prodotto

GEWGW70455

Cod. produttore

GW70455

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex polvere:

22

Tipologia:

Interruttore

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

3

Classe antideflagrante:

IIC

Grado di protezione (IP):

IP65

Bloccaggio con lucchetto:

Bloccabile:

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente nominale:

32 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Colore del corpo:

Grigio

Altezza:

166 mm

Larghezza:

140 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...10 mm²

Profondità:

135 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Numero di passacavi M20:

0

Numero di passacavi M25:

0

Numero di passacavi M32:

0

Numero di passacavi M40:

0

70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS