GEWISS - GEWGW70453 INTERRUTTORE ROT.ST.4P 16A M.NERA ATEX - GW70453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Per zona Ex polvere - 22
Tipologia - Interruttore
Per zona Ex gas - 2
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8011564284531
Codice prodotto
GEWGW70453
Cod. produttore
GW70453
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Alluminio
Per zona Ex polvere:
22
Tipologia:
Interruttore
Per zona Ex gas:
2
Numero di poli:
4
Classe antideflagrante:
IIC
Grado di protezione (IP):
IP65
Bloccaggio con lucchetto:
sì
Bloccabile:
sì
Tipo di montaggio:
Struttura
Corrente nominale:
16 A
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Colore del corpo:
Grigio
Altezza:
166 mm
Larghezza:
140 mm
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...10 mm²
Profondità:
135 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Numero di passacavi M20:
0
Numero di passacavi M25:
0
Numero di passacavi M32:
0
Numero di passacavi M40:
0
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS