pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70451 INTERRUTTORE ROT.ST.2P 16A M.NERA ATEX - GW70451

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70451 INTERRUTTORE ROT.ST.2P 16A M.NERA ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipologia - Interruttore

  • Numero di poli - 2

  • Per zona Ex gas - 2

  • Per zona Ex polvere - 22

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564284517

Codice prodotto

GEWGW70451

Cod. produttore

GW70451

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipologia:

Interruttore

Numero di poli:

2

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

22

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe antideflagrante:

IIC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Struttura

Altezza:

166 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

135 mm

Bloccabile:

Bloccaggio con lucchetto:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...10 mm²

Numero di passacavi M20:

0

Numero di passacavi M25:

0

Numero di passacavi M32:

0

Numero di passacavi M40:

0

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.