GEWISS - GEWGW70431M INT.SEZ.HP CASS.MET.16A 2P EMERGENZA - GW70431M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564750357
Codice prodotto
GEWGW70431M
Cod. produttore
GW70431M
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS