pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70205 INTERRUTTORE ROTAT.3P 32A GUIDA EN50022 - GW70205

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70205 INTERRUTTORE ROTAT.3P 32A GUIDA EN50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564011816

Codice prodotto

GEWGW70205

Cod. produttore

GW70205

Produttore

GEW

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

sì

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS