GEWISS - GEWGW70005 INTERRUTTORE ROTAT.3P 32A COMANDO RINV. - GW70005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
8011564011991
Codice prodotto
GEWGW70005
Cod. produttore
GW70005
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS