pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68752 KIT ILLUMINAZ. EMERG. P 230V QMC125/200 - GW68752

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68752 KIT ILLUMINAZ. EMERG. P 230V QMC125/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564126817

Codice prodotto

GEWGW68752

Cod. produttore

GW68752

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS