pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68747A PANNELLO 2 PR. INTERBL.COMP. IP44/55 AZZ - GW68747A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68747A PANNELLO 2 PR. INTERBL.COMP. IP44/55 AZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Flangia intermedia

  • Adatto per - CEE 32 A

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564219861

Codice prodotto

GEWGW68747A

Cod. produttore

GW68747A

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Flangia intermedia

Adatto per:

CEE 32 A

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS