GEWISS - GEWGW68746W PANNELLO 2 PR. INTERBL. ORIZZ. IP44 BIAN - GW68746W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Flangia intermedia
Adatto per - CEE 32 A
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
2 PZ
EAN
8011564219854
Codice prodotto
GEWGW68746W
Cod. produttore
GW68746W
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Flangia intermedia
Adatto per:
CEE 32 A
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabilisecondo le necessità.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS