GEWISS - GEWGW68567F Q-BOX4 ASC MO3F 4 PR.CBF 17 KW EM - GW68567F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore - 0
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 636 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8011564895942
Codice prodotto
GEWGW68567F
Cod. produttore
GW68567F
Produttore
GEW
Tipologia:
Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
636 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
0
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):
0
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
32 A
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Interruttore principale:
Interruttore di potenza
Numero di poli interruttore principale:
4
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali 300 mA:
0
Pulsante di arresto di emergenza:
sì
Profondità:
400 mm
Secondo la normativa EN 61439-4:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


