pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68554 PANNELLO PER Q-BOX 4 COMBIBLOC 16/32A - GW68554

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68554 PANNELLO PER Q-BOX 4 COMBIBLOC 16/32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Flangia intermedia

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Adatto per - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564743342

Codice prodotto

GEWGW68554

Cod. produttore

GW68554

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Flangia intermedia

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Adatto per:

Altro

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.