GEWISS - GEWGW68531 QP5 ASC CABLATO 3F MAGDIFF 130 KW EM - GW68531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 250 A
Potenza allacciata - 140 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8011564299948
Codice prodotto
GEWGW68531
Cod. produttore
GW68531
Produttore
GEW
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
250 A
Potenza allacciata:
140 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di campi del contatore:
0
Interruttore principale:
Interruttore di potenza
Corrente nominale dell'interruttore principale:
250 A
Numero di poli interruttore principale:
4
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
1
Tipo di corrente di guasto:
Altro
Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 100 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 300 mA:
0
Pulsante di arresto di emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Secondo la normativa EN 61439-4:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
515 mm
Altezza:
650 mm
Profondità:
250 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


