pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68246N Q-DIN10 ASC IEC 3X2P 1X4P16A MOBILE - GW68246N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68246N Q-DIN10 ASC IEC 3X2P 1X4P16A MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Distributore finale mobile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 220 mm

  • Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 1

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896444

Codice prodotto

GEWGW68246N

Cod. produttore

GW68246N

Produttore

GEW

Tipologia:

Distributore finale mobile

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

220 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

435 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

1

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Pulsante di arresto di emergenza:

no

Profondità:

96 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS