GEWISS - GEWGW68235N Q-DIN10 ASC 2XTRASF 160VA MOBILE - GW68235N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 220 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 0
Tensione nominale - 230 v
Confezione
2 PZ
EAN
8011564896512
Codice prodotto
GEWGW68235N
Cod. produttore
GW68235N
Produttore
GEW
Tipologia:
Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
220 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
0
Tensione nominale:
230 v
Altezza:
435 mm
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):
0
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
1
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali 300 mA:
0
Pulsante di arresto di emergenza:
no
Profondità:
96 mm
Secondo la normativa EN 61439-4:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


