pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68229N Q-DIN14 ASD 5PR.IEC309 1PR.CIV.IP44/IP54 - GW68229N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68229N Q-DIN14 ASD 5PR.IEC309 1PR.CIV.IP44/IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potenza allacciata - 6 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564749825

Codice prodotto

GEWGW68229N

Cod. produttore

GW68229N

Produttore

GEW

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

50 A

Potenza allacciata:

6 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

1

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

50 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Altezza:

510 mm

Profondità:

157.5 mm

Quadro da cantiere Q-DIN 14 ASD - 5 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44