GEWISS - GEWGW68227N Q-DIN5 ASD 1PR.IEC309 IP44/IP54 - GW68227N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8011564749801
Codice prodotto
GEWGW68227N
Cod. produttore
GW68227N
Produttore
GEW
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS