pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68208N Q-DIN20 ASD 4PR.BL.VR.SBF 4FL.IP65 - GW68208N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68208N Q-DIN20 ASD 4PR.BL.VR.SBF 4FL.IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potenza allacciata - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 450 mm

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564749726

Codice prodotto

GEWGW68208N

Cod. produttore

GW68208N

Produttore

GEW

Corrente nominale:

50 A

Potenza allacciata:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

450 mm

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

560 mm

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

50 A

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità:

201 mm

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS