pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68205N Q-DIN14 ASD 3PR.IEC309 IP65 - GW68205N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68205N Q-DIN14 ASD 3PR.IEC309 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 1

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564749696

Codice prodotto

GEWGW68205N

Cod. produttore

GW68205N

Produttore

GEW

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Materiale del corpo:

Plastica

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS