GEWISS - GEWGW67266N PR.BL IP67 C.F.3P+N+T 63A 500V 7H SBF - GW67266N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8011564742369
Codice prodotto
GEWGW67266N
Cod. produttore
GW67266N
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS