pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66998 PRESA VR.C.F.2P.160VA TRASF.CBF.IP66 - GW66998

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66998 PRESA VR.C.F.2P.160VA TRASF.CBF.IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore speciale

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564184121

Codice prodotto

GEWGW66998

Cod. produttore

GW66998

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore speciale

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS