GEWISS - GEWGW66964 PRESA BL.IP66 C.F.3P+N+T 32A 110V 4H CBF - GW66964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8011564074262
Codice prodotto
GEWGW66964
Cod. produttore
GW66964
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS