GEWISS - GEWGW66830 PRESA BL.IP66 S.F.2P+T 16A 400V 9H A.M - GW66830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8011564066526
Codice prodotto
GEWGW66830
Cod. produttore
GW66830
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


