pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66811 PRESA BL.IP66 S.F.3P+N+T 16A 500V 7H CBF - GW66811

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66811 PRESA BL.IP66 S.F.3P+N+T 16A 500V 7H CBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

IB

EAN

8011564066106

Codice prodotto

GEWGW66811

Cod. produttore

GW66811

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte superiore

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

Presa CEE interbloccata / protetta - tipo/modello GEWGW66811 - PRESA BL.IP66 S.F.3P N T 16A 500V 7H CBF