GEWISS - GEWGW66783 BASE MOD.+PANN.SFIN.G.DIN 3PRESE 16/32A - GW66783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Adatto per - CEE 32 A
Confezione
2 PZ
EAN
8011564098268
Codice prodotto
GEWGW66783
Cod. produttore
GW66783
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Adatto per:
CEE 32 A
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


