GEWISS - GEWGW66715N FLANGIA ADATTATORE CBF 16/32A IP55 - GW66715N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Adatto per - CEE 32 A
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564699434
Codice prodotto
GEWGW66715N
Cod. produttore
GW66715N
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Adatto per:
CEE 32 A
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


