pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66693 BASE MODULARE 1 PRESA BL.63A CBF IP55 - GW66693

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66693 BASE MODULARE 1 PRESA BL.63A CBF IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Adatto per - CEE 63 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

IB

EAN

8011564907157

Codice prodotto

GEWGW66693

Cod. produttore

GW66693

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Adatto per:

CEE 63 A

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.