GEWISS - GEWGW66593 PRESA BL.EL.MTD 3P+T 125A 220V 9H IP66 - GW66593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Bloccaggio elettrico
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore speciale
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8011564110120
Codice prodotto
GEWGW66593
Cod. produttore
GW66593
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Bloccaggio elettrico
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore speciale
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore differenziale:
sì
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Altro
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS