GEWISS - GEWGW66591 PRESA BL.EL.MTD 3P+T 125A 110V 4H IP66 - GW66591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore - Bloccaggio elettrico
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore speciale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8011564110106
Codice prodotto
GEWGW66591
Cod. produttore
GW66591
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore:
Bloccaggio elettrico
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore speciale
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore differenziale:
sì
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Altro
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS