GEWISS - GEWGW66545 PRESA BL.IP66 S.F.3P+N+T 16A 500V 7H DIR - GW66545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
IB
EAN
8011564098404
Codice prodotto
GEWGW66545
Cod. produttore
GW66545
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no