GEWISS - GEWGW66540 PRESA BL.IP66 S.F.3P+N+T 16A 230V 9H DIR - GW66540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8011564098350
Codice prodotto
GEWGW66540
Cod. produttore
GW66540
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


