pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66493 QUADR.IP55 VUOTO VERT. COMBIBLOC 3 PRESE - GW66493

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66493 QUADR.IP55 VUOTO VERT. COMBIBLOC 3 PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per - CEE 32 A

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564098015

Codice prodotto

GEWGW66493

Cod. produttore

GW66493

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per:

CEE 32 A

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS