GEWISS - GEWGW66464 COMBIBLOC C.F.IP55 3P+N+T 32A 400V 6H - GW66464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8011564097803
Codice prodotto
GEWGW66464
Cod. produttore
GW66464
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS