GEWISS - GEWGW66396 COMBIBLOC ASD 3PR: 2P+T,3P+T,3P+T IP44 - GW66396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Corrente nominale - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Tensione nominale - 230/400 V
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8011564133419
Codice prodotto
GEWGW66396
Cod. produttore
GW66396
Produttore
GEW
Tipologia:
Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Corrente nominale:
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Tensione nominale:
230/400 V
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
1
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
32 A
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS