GEWISS - GEWGW66359N PR.BL.S.F.2P.160VA TRASF.230/24V IP67 - GW66359N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
8011564697553
Codice prodotto
GEWGW66359N
Cod. produttore
GW66359N
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


