GEWISS - GEWGW66301N PR.BL IP67 S.F.2P+T 16A 110V 4H SBF - GW66301N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8011564741560
Codice prodotto
GEWGW66301N
Cod. produttore
GW66301N
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS