pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66168N PR.BL IP67 S.F.2P+T 32A 400V 9H MT60C - GW66168N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66168N PR.BL IP67 S.F.2P+T 32A 400V 9H MT60C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

IB

EAN

8011564741119

Codice prodotto

GEWGW66168N

Cod. produttore

GW66168N

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore speciale

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte superiore

Protezione:

Macchina automatica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IB Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatorie quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.