GEWISS - GEWGW66024 PRESA BL.OR.C.F.3P+T 16A 110V 4H CBF - GW66024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8011564005952
Codice prodotto
GEWGW66024
Cod. produttore
GW66024
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS