GEWISS - GEWGW64064 AD.ST.3P+N+T 32A 400V 2X2P+T/1X3P+N+T - GW64064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 16 A - 2×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A - 1×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A - Senza
Presa CEE - 125 A - Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
IEC 309
Presa CEE - 16 A:
2×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A:
1×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
1 linea (derivazione)
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 32 A
Lunghezza del cavo:
0 m
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio