GEWISS - GEWGW64052 MOLTIPL.ST.3U 2P+T 16A 230V CAVO - GW64052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Senza
Interruttore differenziale - Senza
Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A
Manipolazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
6 PZ
EAN
8011564007932
Codice prodotto
GEWGW64052
Cod. produttore
GW64052
Produttore
GEW
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Presa CEE - 16 A:
3×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Cavo di alimentazione con presa
Lunghezza del cavo:
2 m
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS