GEWISS - GEWGW64027 MOLTIPL.ST.3U 3P+T 16A 400V 6H - GW64027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore a innesto
Adatto per - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8011564007871
Codice prodotto
GEWGW64027
Cod. produttore
GW64027
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore a innesto
Adatto per:
CEE 16 A
IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS