GEWISS - GEWGW63263H PR.INC.10 HP IP67 2P+T 63A >50V 2H - GW63263H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 2 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8011564828964
Codice prodotto
GEWGW63263H
Cod. produttore
GW63263H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
50...50 V
Frequenza nominale:
300...500 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
80 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS