GEWISS - GEWGW63064H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 63A >50V 2H - GW63064H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Posizione ora - 2 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829312
Codice prodotto
GEWGW63064H
Cod. produttore
GW63064H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS