GEWISS - GEWGW62973H PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 125A >50V 10H - GW62973H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 10 h
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830073
Codice prodotto
GEWGW62973H
Cod. produttore
GW62973H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
50...50 V
Frequenza nominale:
100...300 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
95 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS